ベベルワイヤー
毛丈が短いため、切断バリ・コーナー研磨に最適です。
錆落とし、塗装剥離に適しています。
曲面、凸凹面のコーナー部などに最適です。
電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。
材質線:スチールヨリ線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10P=1.5
外径(mm)85・金具径:63・毛丈:13
線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
内容量1個
注意
※使用中はワイヤーが飛散しますので、必ず保護具を着用してください。