GO 3S NDフィルターセット
ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。
さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。
セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター
対応製品GO 3S
材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン
寸法(mm)20.7×20.7×4.1
質量(g)1.5(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(4個)