曜日別特売

バンテージエンドキャップ

バンテージエンドキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージエンドキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージエンドキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージエンドキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージエンドキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージエンドキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージエンドキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)バンテージエンドキャップ - DixnaCross(ディズナクロス)

カラーが豊富でコーディネートに最適
意外に目立ってしまうバーエンド。
絶妙な丸みを帯びたアルミ削り出しのエンドキャップはバーテープの巻き込みにフィットし、 外径の丸みは感触も良い。
他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。

材質固定部:シリコン厚さ(mm)5質量(g)27×2外径(mm)26ハンドル内径(Φmm)15~22.2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81589876D11HDL01001BK
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81589885D11HDL01002BL
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81589894D11HDL01007BR
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81589910D11HDL01003GD
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81589919D11HDL01004GR
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81589928D11HDL01008PU
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81589937D11HDL01005RD
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
81589946D11HDL01006SL
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする