ドリルストッパー
止めたいところでピタリと止められるストッパーです。
木工用・鉄工用・コンクリート用ドリルに取付け可能です。
止めたいところでピタリと止まります。
樹脂製なので被削材に傷がつきにくくなっています。
用途穴あけ深さを一定にできるドリル21mm用ストッパー。
材質本体:樹脂、金具:普通鋼
サイズ(mm)21
内容量1本
注意
※振動ドリルに取付けて使用しないでください。
止めたいところでピタリと止められるストッパーです。
木工用・鉄工用・コンクリート用ドリルに取付け可能です。
止めたいところでピタリと止まります。
樹脂製なので被削材に傷がつきにくくなっています。