NAC(長堀工業)
スクリュービット段付 電工用
狭い所に最適な細軸ビットです。
細軸で締付け反力を分散します。
マグネット入りです。
パナソニック電工EZ6220、EZ6225等専用です。
用途
パナソニック電動ドリル専用ビット。
仕様
磁力(マグネット)入
適合機種
パナソニックEZ6220・EZ6225・EZ502・EZ503・EZ6420
寸法(mm)
取付軸溝まで:11.5
入数(本)
2
内容量
1個(2本)
注意
※先端工具の取り付け、交換は工具の動力源を遮断して確実に行って下さい。
※使用時は必ず保護メガネを着用して下さい。
※改造、加工は危険ですから絶対にしないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81611996
FN-68
+0×45
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81612005
FN-69
+1×45
オープン
取扱い終了
返品不可
81612014
FN-70
+2×45
オープン
取扱い終了
返品不可
81612030
FN-71
+2×75
オープン
取扱い終了
返品不可
81612039
FN-72
+2×120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください