曜日別特売

1台6役のマルチパン(20cm)

1台6役のマルチパン(20cm) - ファミリー・ライフ1台6役のマルチパン(20cm) - ファミリー・ライフ1台6役のマルチパン(20cm) - ファミリー・ライフ1台6役のマルチパン(20cm) - ファミリー・ライフ1台6役のマルチパン(20cm) - ファミリー・ライフ1台6役のマルチパン(20cm) - ファミリー・ライフ1台6役のマルチパン(20cm) - ファミリー・ライフ1台6役のマルチパン(20cm) - ファミリー・ライフ

便利な注ぎ口がついた!1台6役のマルチパン
焼く・煮る・炒める・揚げる・茹でる・沸かす
優れた熱伝導率と蓄熱性で美味しく焼き上げます
ワイドな底面で焼き魚も楽々
両サイドに注ぎ口付で便利
側面に垂れがちな汁物や粘度のあるソースも注ぎやすくて便利です
ガス・IH・ハロゲン・シーズ・ラジエント
容量約2L

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、外底面:鉄(溶射加工)、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス鋼質量(g)(約)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×23.5×11.5満水容量(L)(約)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81593900a32737
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする