クールⅡ 1Pソファ

クールⅡ 1Pソファ - サンコウクールⅡ 1Pソファ - サンコウクールⅡ 1Pソファ - サンコウクールⅡ 1Pソファ - サンコウクールⅡ 1Pソファ - サンコウクールⅡ 1Pソファ - サンコウクールⅡ 1Pソファ - サンコウクールⅡ 1Pソファ - サンコウ

カラバリが豊富な1人掛けデザイナーズソファ!
上質でモダンなデザインで、置くだけでお部屋を高級感のある雰囲気にしてくれます。
カラーは4色からお選びいただけます。

用途応接室・客室・待合室のソファ、一人掛けソファ、パーソナルチェアとして。材質合成皮革、SPU/PVC質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約 82×76×62座面高(cm)42内容量1台
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81656455SH-24-0015-RDレッド820×760×620420
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656464SH-24-0015-BKブラック820×760×620420
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656480SH-24-0015-IVアイボリー820×760×620420
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656489SH-24-0015-ORオレンジ820×760×620420
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする