パール金属
オコット ステンレステーブルポット
真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。電気を使わず保温・保冷のどちらにも!丈夫で長持ちするステンレス製。レバーを押すだけ、ワンタッチで開閉するプッシュボタン式
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、口がね・ハンドル・ふた栓・開閉レバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81650600
HC-14
434
0.5
500ml
160×115×155
45以上(10時間後)
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
81650609
HC-15
563
1
1.0L
160×115×225
60以上(10時間後)
¥
3,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
81650618
HC-16
662
1.5
1.5L
160×115×275
64以上(10時間後)
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください