曜日別特売

外でも使える全真空テーブルポット

外でも使える全真空テーブルポット - パール金属外でも使える全真空テーブルポット - パール金属

真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。ふた栓にも真空二重構造を採用し、保温効力をさらにUP!
電気を使わず保温・保冷のどちらにも。
丈夫で長持ちするステンレス製です。
ふたは181度回転のスクリュー栓で、持ち手付きなので外でも大活躍!安心して外に持ち運べます。

容量(L)1.1材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口金・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) ふた栓本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)・ステンレス鋼 ハンドルカバー・ふた持ち手カバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)ブラック質量(g)681寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×105×285保温効力(℃)65以上(10時間後)保冷効力(℃)10以下(10時間後)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650584HC-131.1150×105×285
5,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする