曜日別特売

エレノット ステンレステーブルポット

エレノット ステンレステーブルポット - パール金属エレノット ステンレステーブルポット - パール金属エレノット ステンレステーブルポット - パール金属エレノット ステンレステーブルポット - パール金属エレノット ステンレステーブルポット - パール金属エレノット ステンレステーブルポット - パール金属

真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。電気を使わず保温・保冷のどちらにも!丈夫で長持ちするステンレス製。レバーを押すだけ、ワンタッチで開閉するプッシュボタン式。

材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね・ハンドル・ふた栓・開閉レバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) パッキン(シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650627HC-24747811.0L170×120×17552度以上(10時間)
3,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650636HC-2486011.51.5L175×120×23064以上(10時間後)
3,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする