huntleigh club (はるやま)
【形態安定】半袖ワイシャツ ボタンダウン
用途
ホワイト/41(L)
色
ホワイト
サイズ(cm)
41(L)
混率(%)
ポリエステル65、綿35
胸廻(cm)
117
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
81
特性
形態安定加工
胴回り(cm)
114
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※/
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81624876
DHN559-W-BD
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください