DHN559-W-BD 【形態安定】半袖ワイシャツ ボタンダウン huntleigh club (はるやま) 81624876

DHN559-W-BD 【形態安定】半袖ワイシャツ ボタンダウン huntleigh club (はるやま) 81624876
DHN559-W-BD 【形態安定】半袖ワイシャツ ボタンダウン huntleigh club (はるやま) 81624876

【形態安定】半袖ワイシャツ ボタンダウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード81624876品番DHN559-W-BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
用途ホワイト/41(L)ホワイトサイズ(cm)41(L)混率(%)ポリエステル65、綿35胸廻(cm)117肩幅(cm)50着丈(cm)81特性形態安定加工胴回り(cm)114グリーン購入法適合
注意
※/
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする