バイメタルカッター
6.35mmシャンクのため充電ドライバーで使用が出来ます。
鉄(3.2mm以下)塩ビ、木工、プラスチックの穴あけができます。
薄刃タイプの刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
用途鉄板3.2mm以下の34mm穴あけ用ホールソー。
材質刃先:コバルトハイス、センタードリル:ハイス鋼
シャンク径(mm)6.35
センタードリル径(Φmm)6
内容量1個
注意
※ご使用時には必ず保護メガネ等の保護具を着用してください。※作業時の服装には十分注意し、作業服の袖やネクタイ、ズボンのすそ等巻き付きやすいものは着用しないでください。
※回転中のカッター部に手を触れないようにしてください。
※使用直後のカッター部や被削材は熱を持っていますのでやけどしないようにご注意ください。