WILIER(ウィリエール)
ボトルケージ カスタム レースプラス ブラック
用途
素材:FRP/耐候性エラストマー
直径:74mm
重量:40g
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633565
-
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください