WILIER(ウィリエール)
ボトルケージ ヴィコ カーボン カーボン
用途
カラー:カーボン(ウィリエールカスタム)
素材:カーボンコンポジット
直径:74mm
重量:25g ±10%
色
カーボン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633258
-
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください