陳列用投げ込み什器 角型投げ込みバスケット 2段
スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。
カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。
カゴの角度は自由に変えられます。
用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
寸法(mm)線材:(カゴ部分)4、枠部分:6
質量(kg)5.3
色グレー
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×81.5、カゴ:44.1×29.8×23.8
内容量1台
ボルト径:M8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 736 / 税込 ¥ 810 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,920 / 税込 ¥ 2,112 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |