Vishay 反射型 光センサ 1mm 4-Pin スルーホール実装

Vishay 反射型 光センサ 1mm 4-Pin スルーホール実装 VISHAY

ピークセンサー距離 = 1mm
出力デバイス = フォトトランジスタ
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 7 x 2.5 x 4mm
高さ = 4mm
長さ = 7mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
幅 = 2.5mm
動作温度レンジ = -40 → +85℃
TCRT1000 / TCRT1010反射型光センサ

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81680316 TCRT1000
オープン
71,980
79,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする