Vishay 赤外線レシーバ
キャリアー周波数 = 38kHz
最大伝送距離 = 45m
半値トランスミッション距離角度 = 45度
ピーク感度波長 = 950nm
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6.8 x 6.95 x 5.6mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
キャリアー周波数 = 38kHz
最大伝送距離 = 45m
半値トランスミッション距離角度 = 45度
ピーク感度波長 = 950nm
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6.8 x 6.95 x 5.6mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V