Vishay 赤外線レシーバ

Vishay 赤外線レシーバ VISHAY

キャリアー周波数 = 56kHz
最大伝送距離 = 30m
半値トランスミッション距離角度 = 45度
ピーク感度波長 = 950nm
昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6.0 x 6.95 x 5.6mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(90個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81679494 TSOP34156
オープン
8,798
9,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする