掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド

掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド ストア・エキスプレス 掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド ストア・エキスプレス 掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド ストア・エキスプレス 掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド ストア・エキスプレス 掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド ストア・エキスプレス 掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド ストア・エキスプレス 掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド ストア・エキスプレス 掲示用品 ポップホルダー フレームレス ポップスタンド ストア・エキスプレス

高級感のあるスチール製。PETケースにポップを入れて本体に差し込みます。高さ調節可能。厚みのあるベースで安定感もあります。PETケースの代わりに5mm厚の発泡パネルを差し込むこともできます。

用途1mm厚までのポップをご使用いただけます。 材質スチール製 ベース寸法(cm)13角 内容量1台
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
6265-400 81690159
6265-400 81690159
81690159 6265-400 A5ヨコ ブラック 21×13×33.9~44.7
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6265-401 81690168
6265-401 81690168
81690168 6265-401 A5ヨコ クローム 21×13×33.9~44.7
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6265-405 81690177
6265-405 81690177
81690177 6265-405 A4タテ ブラック 21×13×48.8~59.6
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6265-406 81690186
6265-406 81690186
81690186 6265-406 A4タテ クローム 21×13×48.8~59.6
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする