曜日別特売

ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット

ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット - YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット - YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット - YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット - YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット - YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット - YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット - YAMAZEN(山善)ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット - YAMAZEN(山善)

人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換
かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き

用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池充電時間(時間)約2内容量1個
取扱説明書:(2.83MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706880YBC-3A390充電器のみ14.5×12×7.9
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
81706864YBD-5A670電池パックのみ12×7.7×7.3
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
19537467YBD-5A+YBC-3A電池パック:670 / 充電器:390電池パック&充電器セット電池パック:12×7.7×7.3 / 充電器:14.5×12×7.9
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
81706889YBDC-53A電池パック:670 / 充電器:390電池パック&充電器セット電池パック:12×7.7×7.3 / 充電器:14.5×12×7.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81706889YBDC-53A19537467YBD-5A+YBC-3AYBDC-53A ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善) 19537467ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキットYAMAZEN(山善)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする