曜日別特売

ミニフレームプール

ミニフレームプール - INTEX
(1件のレビュー)

フレーム付タイプなので面倒な空気入れや空気抜きが不要。 フレームを分解すれば水抜きも一気にできます。分解して畳めばコンパクトになるので収納もラクラク。排水弁付き。

材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)ブルー質量(g)3700寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約122×122×30水量(L)高さ24cmまで入れて約342内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81694885U-57173
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81694885
2026-03-18
用途: 金魚飼育
株式会社西村溶接建設業・工事業

値段もやすく、大きくて重さも軽く大変気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする