マルチユニット

マルチユニット - 国際電気
仕様リモートコントロール:RS-232C電源(V)AC100~230 ±10%動作温湿度範囲-10~+45℃ 80%RH以下フォーマット形式出力:Full HD(1080):59.94i/50i/29.97p/25p SXGA:60p、XGA:60p、NTSC:59.94i、PAL:50i伝送距離(m)HD-SDI:最大100(5C-FB) HD-VLC:最大300(5C-2V)映像出力SDI出力(HD-SDI/HD-VLC):BNC(75Ω)VBS出力:BNC(75Ω)、DVI-D出力:DVI-D(SINGLE LINK)映像入力映像信号/電源重畳信号:BNC(75Ω)HD-SDI(SMPTE292M)/HD-VLC内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
チャンネル数
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81691394MU-HD104-R1約3.6最大90(電源同軸重畳ON時) 25(電源同軸重畳OFF時)4ch420×44×257カメラ:4台
オープン
438,800
482,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
81691385MU-HD101-R1約1.213(電源同軸重畳ON時) 5(電源同軸重畳OFF時)1ch160×42×170カメラ:1台
オープン
125,000
137,500(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする