曜日別特売

耐切創手袋ソフトEX

耐切創手袋ソフトEX - HANVO(ハンボ)耐切創手袋ソフトEX - HANVO(ハンボ)耐切創手袋ソフトEX - HANVO(ハンボ)

・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋より柔らかく、被膜も丈夫です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。

用途清掃業・物流業・機械業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・土木作業・メンテナンス業耐切創性(EN388:2016)F機能耐切創材質樹脂部:天然ゴム 樹脂部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ゲージ数13ブラック品番LNM3858入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双(1双×1双)
注意
※・耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※・先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※・鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※・コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706609LNM3858-MM13258.218.8
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
81706618LNM3858-LL13268.319.2
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
81706627LNM3858-LLLL13278.620.8
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする