曜日別特売

耐切創ノンコートEX

耐切創ノンコートEX - HANVO(ハンボ)耐切創ノンコートEX - HANVO(ハンボ)耐切創ノンコートEX - HANVO(ハンボ)

・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるのため、インナー手袋としても最適です。

用途食品関連業・ガラス加工業・建築業・土木作業・自動車関連業・精密機械業材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー品番YZZ3858入数(双)1機能耐切創性ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双(1双×1双)
注意
※・耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※・先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※・鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。繊維製品のため液体が浸透します。
※・長繊維を使用していますが、繊維製のため、使用条件などによっては発塵することもあります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより繊維部が劣化する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706417YZZ3858-SS23.56.820
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
81706426YZZ3858-MM24.57.220
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
81706435YZZ3858-LL25.57.721
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする