イベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム

イベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム ストア・エキスプレス イベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム ストア・エキスプレス イベント什器 マルシェ簡易フレーム マルチフレーム ストア・エキスプレス

ハンガー什器としてもラックとしても使える、組み立て簡単マルチフレーム。 ハンガーバーを細くすることで、ハンガーやSカンが掛けやすくなるようリニューアルしました。オプション/マルシェ簡易フレーム用木棚(メーカー品番:2245-31027、31028、31023、31127、31128、31123、43006、43008、430106/2365-201、205、202、206/2171-1610、1615)

用途アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)20 ホワイト 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40.8×150 折りたたみ寸法(cm)幅94×奥行7×高さ151.2 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81690098 2171-2120
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする