オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類

オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類 - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類 - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類 - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類 - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類 - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類 - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類 - YAMAZEN(山善)オーブンレンジ フラット 16L ミラーガラス ヘルツフリー 自動メニュー7種類 - YAMAZEN(山善)

キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。
モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)
庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。

用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電付属品角皿質量(kg)13電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200発振周波数(電子レンジ)2450MHz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18電源コード1.4m高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9内容量1台
取扱説明書:(7.22MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706268YRGA-F160V(M)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする