FPS FPSの 清掃用品 FPSの 掃除用具 FPSの その他掃除用具 クモの巣バスター クモの巣バスター 注文コード 高速回転で素早く巻取る 女性にも操作しやすい軽量設計 替え穂先付タイプ 用途天井・外壁のクモの巣除去に 付属品替え穂先 材質(本体)ABS樹脂・グラスファイバー・ポリプロピレン 本体質量(g)約230 連続使用時間(分)約60 電池単2形1.5V×2本(別売) 総延長距離(m)約21.6(使用全延長範囲:最小約12m~約21.6) 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 81740796 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 縦横水切り50スペア アズマ工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ おりたためる手おけ マグネット付 グレー 伊勢藤 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ダストパン&ブラシセット SMART 税込¥2,198 ¥1,998 おりたためる手おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ペールペール 8L リス 税込¥57,178 ¥51,980 水切りワイパー60L アズマ工業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 水切り50スペアゴム アズマ工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 棕櫚たわし極〆 ? 亀の子束子 西尾商店 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 自立式ダストパン&ブラシセット SMART 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ ウォッシングアップブラシ SMART 税込¥1,318 ¥1,198 電動缶つぶし機 Kaz 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ おそうじクロス 八ツ矢工業 税込¥296 ¥269 バスケットへ カーペットローラー セーブインダストリー 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ おりたためる湯おけ マグネット付 グレー 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 水切りワイパー50L アズマ工業 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ デッキブラシM アズマ工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ボトルでチュー専用ブラシ ピップ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ おりたためる湯おけ マグネット付 ホワイト 伊勢藤 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具その他掃除用具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります ホウキ チリトリ ホウキ・チリトリセット ブラシ モップ ワイパー スポンジ たわし 掃除シート フローリングワイパー ハンディモップ 粘着クリーナー 雑巾・クロス・ふきん 掃除手袋 掃除スリッパ 清掃トング 熊手 掃除ヘラ 溝さらえ バケツ タライ メンテナンスカート 空缶/ペットボトルつぶし器 その他掃除用具 シェアする マイページ 最近見た商品