コイズミ(小泉成器)
土鍋付き電子レンジ
単機能レンジでは珍しい前開きで、庫内広々お手入れ簡単フラットタイプ
電子レンジで炊飯・調理が可能な土鍋を同梱
マイクロ波を遮断することで水蒸気のみで加熱が可能な本格蒸し器も付属
付属品
蒸し器、土鍋
幅(mm)
415
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
320
奥行(mm)
350
電源
AC100V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.4
庫内容量(L)
18
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
庫内容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81740525
KRD183DK
18
415
350
320
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください