26Lオーブンレンジ

26Lオーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)26Lオーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)26Lオーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)26Lオーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)26Lオーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)26Lオーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)26Lオーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)26Lオーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)

デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能
赤外線センサーが食材温度をしっかりキャッチ!
37種類の自動調理メニュー
ワイド&フラット庫内
1分、3分、5分、7分 お手軽メニュー搭載

付属品角皿幅(mm)474質量(kg)16.5高さ(mm)350奥行(mm)392電源AC100V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.5庫内容量(L)26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740559KOR2601W
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする