オーブンレンジ

オーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)オーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)オーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)オーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)オーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)オーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)オーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)オーブンレンジ - コイズミ(小泉成器)

デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能
簡単にお手入れできるフラット庫内、大きめのお弁当も温めOK
使いやすい前開きドア、小型サイズで省スペース化

幅(mm)450コード長さ(m)約1.4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
容量
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740534KOR1803K深角皿11.818L325356
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81740550KOR1604W角皿10.216L300366
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする