食器乾燥機 樹脂かごタイプ

食器乾燥機 樹脂かごタイプ - コイズミ(小泉成器)食器乾燥機 樹脂かごタイプ - コイズミ(小泉成器)食器乾燥機 樹脂かごタイプ - コイズミ(小泉成器)食器乾燥機 樹脂かごタイプ - コイズミ(小泉成器)食器乾燥機 樹脂かごタイプ - コイズミ(小泉成器)食器乾燥機 樹脂かごタイプ - コイズミ(小泉成器)食器乾燥機 樹脂かごタイプ - コイズミ(小泉成器)

銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。
パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風
気にせず使える低騒音設計
大容量6人分収納
スッキリ水切り構造
キッチン広々、コンパクト設計

付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.6高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740568KDE5001W
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする