炉端焼き器
卓上用の炉端焼きメーカー
電気式のためカセットコンロのガスボンベ交換、処分の手間無し。
スイッチはON/OFFのみの簡単操作。
焼き加減調節つまみで高さ調節することで、火加減の調節が可能。
平プレートを付属
付属品焼き網、平プレート、油受けトレイ、取扱説明書
幅(mm)360
質量(kg)1.2
高さ(mm)117
奥行(mm)150
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5
消費電力800W
ヒーターシーズヒーター
内容量1台
卓上用の炉端焼きメーカー
電気式のためカセットコンロのガスボンベ交換、処分の手間無し。
スイッチはON/OFFのみの簡単操作。
焼き加減調節つまみで高さ調節することで、火加減の調節が可能。
平プレートを付属