曜日別特売

シーライト

シーライト - エスケイジャパンシーライト - エスケイジャパンシーライト - エスケイジャパンシーライト - エスケイジャパンシーライト - エスケイジャパン

水と塩を入れて軽く振るだけでしっかり光る!最大約72時間使用できて何度でも再利用できる次世代LEDライト「シーライト」です。
軽量コンパクト、LED点灯と緊急アラーム機能も付いています。キャンプ・釣りなどアウトドアでの使用はもちろん、災害準備品にもおすすめです。
塩水とアルミニウムイオンにより電気エネルギーに変えて点灯します。塩水を含む水分(海水・泥水・尿)などでも点灯可能なため緊急時に備えて安心です。

仕様【1回の投入量】塩:約20g、水:約300ml付属品本体、塩質量(g)約55電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×22×215LED白色LED×3灯モード搭載:LED点灯ライト、緊急アラーム標準容量(mAh)電流:100明るさ(Lm)最大70※塩分濃度により音量・点灯時間・明るさ等異なる連続点灯時間(時間)最大約72※使用常用等により異なる内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067005SWL-Z5
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする