曜日別特売

CLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1250材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)23.6高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81758165LCL-60GLCC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758174LCL-60GLCC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758190LCL-60GLCC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758199LCL-60GLCC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758208LCL-60GLCC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758217LCL-60GLCC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758226LCL-60GLCC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758235LCL-60GLCC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758244LCL-60GLCC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758260LCL-60GLCC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758269LCL-60GLCC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758278LCL-60GLCC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758287LCL-60GLCC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758296LCL-60GLCC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758305LCL-60GLCC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758314LCL-60GLCC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758330LCL-60GLCC-H9S5エクリュベージュミストブルー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758339LCL-60GLCC-H9W2エクリュベージュオフブラック
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758348LCL-60GLCC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758357LCL-60GLCC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758366LCL-60GLCC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758375LCL-60GLCC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758384LCL-60GLCC-S5S5ミストブルーミストブルー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758400LCL-60GLCC-S5W2ミストブルーオフブラック
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758409LCL-60GLCC-T1C4ブラックミディアムグレー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758418LCL-60GLCC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758427LCL-60GLCC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758436LCL-60GLCC-T1Q3ブラックリーフグリーン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758445LCL-60GLCC-T1S5ブラックミストブルー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758454LCL-60GLCC-T1W2ブラックオフブラック
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758470LCL-60GLCC-W9C4ホワイトミディアムグレー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758479LCL-60GLCC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758488LCL-60GLCC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758497LCL-60GLCC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758506LCL-60GLCC-W9S5ホワイトミストブルー
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758515LCL-60GLCC-W9W2ホワイトオフブラック
315,900
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする