曜日別特売

CLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ アウトサイドRタイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1250材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)23.3高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81758890LCL-60GLAC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758899LCL-60GLAC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758908LCL-60GLAC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758917LCL-60GLAC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758926LCL-60GLAC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758935LCL-60GLAC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758944LCL-60GLAC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758960LCL-60GLAC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758969LCL-60GLAC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758978LCL-60GLAC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758987LCL-60GLAC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81758996LCL-60GLAC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759005LCL-60GLAC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759014LCL-60GLAC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759030LCL-60GLAC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759039LCL-60GLAC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759048LCL-60GLAC-H9S5エクリュベージュミストブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759057LCL-60GLAC-H9W2エクリュベージュオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759066LCL-60GLAC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759075LCL-60GLAC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759084LCL-60GLAC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759100LCL-60GLAC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759109LCL-60GLAC-S5S5ミストブルーミストブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759118LCL-60GLAC-S5W2ミストブルーオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759127LCL-60GLAC-T1C4ブラックミディアムグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759136LCL-60GLAC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759145LCL-60GLAC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759154LCL-60GLAC-T1Q3ブラックリーフグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759170LCL-60GLAC-T1S5ブラックミストブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759179LCL-60GLAC-T1W2ブラックオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759188LCL-60GLAC-W9C4ホワイトミディアムグレー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759197LCL-60GLAC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759206LCL-60GLAC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759215LCL-60GLAC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759224LCL-60GLAC-W9S5ホワイトミストブルー
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81759240LCL-60GLAC-W9W2ホワイトオフブラック
304,900
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする