曜日別特売

CLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)650材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.1高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761769LCL-07CLAC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761778LCL-07CLAC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761787LCL-07CLAC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761796LCL-07CLAC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761805LCL-07CLAC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761814LCL-07CLAC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761830LCL-07CLAC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761839LCL-07CLAC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761848LCL-07CLAC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761857LCL-07CLAC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761866LCL-07CLAC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761875LCL-07CLAC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761884LCL-07CLAC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761900LCL-07CLAC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761909LCL-07CLAC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761918LCL-07CLAC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761927LCL-07CLAC-H9S5エクリュベージュミストブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761936LCL-07CLAC-H9W2エクリュベージュオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761945LCL-07CLAC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761954LCL-07CLAC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761970LCL-07CLAC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761979LCL-07CLAC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761988LCL-07CLAC-S5S5ミストブルーミストブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81761997LCL-07CLAC-S5W2ミストブルーオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762006LCL-07CLAC-T1C4ブラックミディアムグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762015LCL-07CLAC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762024LCL-07CLAC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762040LCL-07CLAC-T1Q3ブラックリーフグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762049LCL-07CLAC-T1S5ブラックミストブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762058LCL-07CLAC-T1W2ブラックオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762067LCL-07CLAC-W9C4ホワイトミディアムグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762076LCL-07CLAC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762085LCL-07CLAC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762094LCL-07CLAC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762110LCL-07CLAC-W9S5ホワイトミストブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762119LCL-07CLAC-W9W2ホワイトオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする