CLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)650材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.1高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81762128LCL-07CLAY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762137LCL-07CLAY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762146LCL-07CLAY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762155LCL-07CLAY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762164LCL-07CLAY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762180LCL-07CLAY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762189LCL-07CLAY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762198LCL-07CLAY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762207LCL-07CLAY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762216LCL-07CLAY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762225LCL-07CLAY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762234LCL-07CLAY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762250LCL-07CLAY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762259LCL-07CLAY-H9C6エクリュベージュライトグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762268LCL-07CLAY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762277LCL-07CLAY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762286LCL-07CLAY-H9W2エクリュベージュオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762295LCL-07CLAY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762304LCL-07CLAY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762320LCL-07CLAY-S5C6ミストブルーライトグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762329LCL-07CLAY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762338LCL-07CLAY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762347LCL-07CLAY-S5W2ミストブルーオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762356LCL-07CLAY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762365LCL-07CLAY-T1A8ブラックホライゾンブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762374LCL-07CLAY-T1C6ブラックライトグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762390LCL-07CLAY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762399LCL-07CLAY-T1L6ブラックアップルグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762408LCL-07CLAY-T1W2ブラックオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762417LCL-07CLAY-T1Y3ブラックサンドイエロー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762426LCL-07CLAY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762435LCL-07CLAY-W9C6ホワイトライトグレー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762444LCL-07CLAY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762460LCL-07CLAY-W9L6ホワイトアップルグリーン
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762469LCL-07CLAY-W9W2ホワイトオフブラック
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81762478LCL-07CLAY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
212,900
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする