CLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)41.8高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81764289LCL-18SLAY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764298LCL-18SLAY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764307LCL-18SLAY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764316LCL-18SLAY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764325LCL-18SLAY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764334LCL-18SLAY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764350LCL-18SLAY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764359LCL-18SLAY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764368LCL-18SLAY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764377LCL-18SLAY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764386LCL-18SLAY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764395LCL-18SLAY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764404LCL-18SLAY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764420LCL-18SLAY-H9C6エクリュベージュライトグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764429LCL-18SLAY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764438LCL-18SLAY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764447LCL-18SLAY-H9W2エクリュベージュオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764456LCL-18SLAY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764465LCL-18SLAY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764474LCL-18SLAY-S5C6ミストブルーライトグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764490LCL-18SLAY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764499LCL-18SLAY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764508LCL-18SLAY-S5W2ミストブルーオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764517LCL-18SLAY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764526LCL-18SLAY-T1A8ブラックホライゾンブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764535LCL-18SLAY-T1C6ブラックライトグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764544LCL-18SLAY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764560LCL-18SLAY-T1L6ブラックアップルグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764569LCL-18SLAY-T1W2ブラックオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764578LCL-18SLAY-T1Y3ブラックサンドイエロー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764587LCL-18SLAY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764596LCL-18SLAY-W9C6ホワイトライトグレー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764605LCL-18SLAY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764614LCL-18SLAY-W9L6ホワイトアップルグリーン
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764630LCL-18SLAY-W9W2ホワイトオフブラック
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81764639LCL-18SLAY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
270,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする