CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1200材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)28.7高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81766084LCL-12SLCC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766100LCL-12SLCC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766109LCL-12SLCC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766118LCL-12SLCC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766127LCL-12SLCC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766136LCL-12SLCC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766145LCL-12SLCC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766154LCL-12SLCC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766170LCL-12SLCC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766179LCL-12SLCC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766188LCL-12SLCC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766197LCL-12SLCC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766206LCL-12SLCC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766215LCL-12SLCC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766224LCL-12SLCC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766240LCL-12SLCC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766249LCL-12SLCC-H9S5エクリュベージュミストブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766258LCL-12SLCC-H9W2エクリュベージュオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766267LCL-12SLCC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766276LCL-12SLCC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766285LCL-12SLCC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766294LCL-12SLCC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766310LCL-12SLCC-S5S5ミストブルーミストブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766319LCL-12SLCC-S5W2ミストブルーオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766328LCL-12SLCC-T1C4ブラックミディアムグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766337LCL-12SLCC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766346LCL-12SLCC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766355LCL-12SLCC-T1Q3ブラックリーフグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766364LCL-12SLCC-T1S5ブラックミストブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766380LCL-12SLCC-T1W2ブラックオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766389LCL-12SLCC-W9C4ホワイトミディアムグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766398LCL-12SLCC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766407LCL-12SLCC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766416LCL-12SLCC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766425LCL-12SLCC-W9S5ホワイトミストブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766434LCL-12SLCC-W9W2ホワイトオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする