CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1200材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)28.7高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81766450LCL-12SLCY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766459LCL-12SLCY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766468LCL-12SLCY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766477LCL-12SLCY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766486LCL-12SLCY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766495LCL-12SLCY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766504LCL-12SLCY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766520LCL-12SLCY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766529LCL-12SLCY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766538LCL-12SLCY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766547LCL-12SLCY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766556LCL-12SLCY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766565LCL-12SLCY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766574LCL-12SLCY-H9C6エクリュベージュライトグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766590LCL-12SLCY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766599LCL-12SLCY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766608LCL-12SLCY-H9W2エクリュベージュオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766617LCL-12SLCY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766626LCL-12SLCY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766635LCL-12SLCY-S5C6ミストブルーライトグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766644LCL-12SLCY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766660LCL-12SLCY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766669LCL-12SLCY-S5W2ミストブルーオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766678LCL-12SLCY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766687LCL-12SLCY-T1A8ブラックホライゾンブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766696LCL-12SLCY-T1C6ブラックライトグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766705LCL-12SLCY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766714LCL-12SLCY-T1L6ブラックアップルグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766730LCL-12SLCY-T1W2ブラックオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766739LCL-12SLCY-T1Y3ブラックサンドイエロー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766748LCL-12SLCY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766757LCL-12SLCY-W9C6ホワイトライトグレー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766766LCL-12SLCY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766775LCL-12SLCY-W9L6ホワイトアップルグリーン
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766784LCL-12SLCY-W9W2ホワイトオフブラック
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766800LCL-12SLCY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
227,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする