曜日別特売

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1500材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)35.4高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81766809LCL-15SLCC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766818LCL-15SLCC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766827LCL-15SLCC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766836LCL-15SLCC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766845LCL-15SLCC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766854LCL-15SLCC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766870LCL-15SLCC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766879LCL-15SLCC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766888LCL-15SLCC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766897LCL-15SLCC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766906LCL-15SLCC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766915LCL-15SLCC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766924LCL-15SLCC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766940LCL-15SLCC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766949LCL-15SLCC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766958LCL-15SLCC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766967LCL-15SLCC-H9S5エクリュベージュミストブルー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766976LCL-15SLCC-H9W2エクリュベージュオフブラック
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766985LCL-15SLCC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81766994LCL-15SLCC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767010LCL-15SLCC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767019LCL-15SLCC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767028LCL-15SLCC-S5S5ミストブルーミストブルー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767037LCL-15SLCC-S5W2ミストブルーオフブラック
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767046LCL-15SLCC-T1C4ブラックミディアムグレー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767055LCL-15SLCC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767064LCL-15SLCC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767080LCL-15SLCC-T1Q3ブラックリーフグリーン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767089LCL-15SLCC-T1S5ブラックミストブルー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767098LCL-15SLCC-T1W2ブラックオフブラック
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767107LCL-15SLCC-W9C4ホワイトミディアムグレー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767116LCL-15SLCC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767125LCL-15SLCC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767134LCL-15SLCC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767150LCL-15SLCC-W9S5ホワイトミストブルー
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767159LCL-15SLCC-W9W2ホワイトオフブラック
257,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする