曜日別特売

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)42高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81767886LCL-18SLCY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767895LCL-18SLCY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767904LCL-18SLCY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767920LCL-18SLCY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767929LCL-18SLCY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767938LCL-18SLCY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767947LCL-18SLCY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767956LCL-18SLCY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767965LCL-18SLCY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767974LCL-18SLCY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767990LCL-18SLCY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81767999LCL-18SLCY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768008LCL-18SLCY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768017LCL-18SLCY-H9C6エクリュベージュライトグレー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768026LCL-18SLCY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768035LCL-18SLCY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768044LCL-18SLCY-H9W2エクリュベージュオフブラック
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768060LCL-18SLCY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768069LCL-18SLCY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768078LCL-18SLCY-S5C6ミストブルーライトグレー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768087LCL-18SLCY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768096LCL-18SLCY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768105LCL-18SLCY-S5W2ミストブルーオフブラック
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768114LCL-18SLCY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768130LCL-18SLCY-T1A8ブラックホライゾンブルー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768139LCL-18SLCY-T1C6ブラックライトグレー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768148LCL-18SLCY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768157LCL-18SLCY-T1L6ブラックアップルグリーン
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768166LCL-18SLCY-T1W2ブラックオフブラック
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768175LCL-18SLCY-T1Y3ブラックサンドイエロー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768184LCL-18SLCY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768200LCL-18SLCY-W9C6ホワイトライトグレー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768209LCL-18SLCY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768218LCL-18SLCY-W9L6ホワイトアップルグリーン
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768227LCL-18SLCY-W9W2ホワイトオフブラック
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768236LCL-18SLCY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
279,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする