曜日別特売

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)600材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)16.9高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81768245LCL-06SLCC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768254LCL-06SLCC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768270LCL-06SLCC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768279LCL-06SLCC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768288LCL-06SLCC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768297LCL-06SLCC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768306LCL-06SLCC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768315LCL-06SLCC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768324LCL-06SLCC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768340LCL-06SLCC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768349LCL-06SLCC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768358LCL-06SLCC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768367LCL-06SLCC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768376LCL-06SLCC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768385LCL-06SLCC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768394LCL-06SLCC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768410LCL-06SLCC-H9S5エクリュベージュミストブルー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768419LCL-06SLCC-H9W2エクリュベージュオフブラック
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768428LCL-06SLCC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768437LCL-06SLCC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768446LCL-06SLCC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768455LCL-06SLCC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768464LCL-06SLCC-S5S5ミストブルーミストブルー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768480LCL-06SLCC-S5W2ミストブルーオフブラック
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768489LCL-06SLCC-T1C4ブラックミディアムグレー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768498LCL-06SLCC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768507LCL-06SLCC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768516LCL-06SLCC-T1Q3ブラックリーフグリーン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768525LCL-06SLCC-T1S5ブラックミストブルー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768534LCL-06SLCC-T1W2ブラックオフブラック
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768550LCL-06SLCC-W9C4ホワイトミディアムグレー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768559LCL-06SLCC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768568LCL-06SLCC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768577LCL-06SLCC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768586LCL-06SLCC-W9S5ホワイトミストブルー
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768595LCL-06SLCC-W9W2ホワイトオフブラック
156,900
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする