CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)900材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)22高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81768970LCL-09SLCC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768979LCL-09SLCC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768988LCL-09SLCC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81768997LCL-09SLCC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769006LCL-09SLCC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769015LCL-09SLCC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769024LCL-09SLCC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769040LCL-09SLCC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769049LCL-09SLCC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769058LCL-09SLCC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769067LCL-09SLCC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769076LCL-09SLCC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769085LCL-09SLCC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769094LCL-09SLCC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769110LCL-09SLCC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769119LCL-09SLCC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769128LCL-09SLCC-H9S5エクリュベージュミストブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769137LCL-09SLCC-H9W2エクリュベージュオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769146LCL-09SLCC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769155LCL-09SLCC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769164LCL-09SLCC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769180LCL-09SLCC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769189LCL-09SLCC-S5S5ミストブルーミストブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769198LCL-09SLCC-S5W2ミストブルーオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769207LCL-09SLCC-T1C4ブラックミディアムグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769216LCL-09SLCC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769225LCL-09SLCC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769234LCL-09SLCC-T1Q3ブラックリーフグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769250LCL-09SLCC-T1S5ブラックミストブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769259LCL-09SLCC-T1W2ブラックオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769268LCL-09SLCC-W9C4ホワイトミディアムグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769277LCL-09SLCC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769286LCL-09SLCC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769295LCL-09SLCC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769304LCL-09SLCC-W9S5ホワイトミストブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769320LCL-09SLCC-W9W2ホワイトオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする