CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)900材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)22高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81769329LCL-09SLCY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769338LCL-09SLCY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769347LCL-09SLCY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769356LCL-09SLCY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769365LCL-09SLCY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769374LCL-09SLCY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769390LCL-09SLCY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769399LCL-09SLCY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769408LCL-09SLCY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769417LCL-09SLCY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769426LCL-09SLCY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769435LCL-09SLCY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769444LCL-09SLCY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769460LCL-09SLCY-H9C6エクリュベージュライトグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769469LCL-09SLCY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769478LCL-09SLCY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769487LCL-09SLCY-H9W2エクリュベージュオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769496LCL-09SLCY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769505LCL-09SLCY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769514LCL-09SLCY-S5C6ミストブルーライトグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769530LCL-09SLCY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769539LCL-09SLCY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769548LCL-09SLCY-S5W2ミストブルーオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769557LCL-09SLCY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769566LCL-09SLCY-T1A8ブラックホライゾンブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769575LCL-09SLCY-T1C6ブラックライトグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769584LCL-09SLCY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769600LCL-09SLCY-T1L6ブラックアップルグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769609LCL-09SLCY-T1W2ブラックオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769618LCL-09SLCY-T1Y3ブラックサンドイエロー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769627LCL-09SLCY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769636LCL-09SLCY-W9C6ホワイトライトグレー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769645LCL-09SLCY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769654LCL-09SLCY-W9L6ホワイトアップルグリーン
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769670LCL-09SLCY-W9W2ホワイトオフブラック
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81769679LCL-09SLCY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
190,900
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする