CLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1500材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)24.8高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81770765LCL-15SNAY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770774LCL-15SNAY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770790LCL-15SNAY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770799LCL-15SNAY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770808LCL-15SNAY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770817LCL-15SNAY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770826LCL-15SNAY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770835LCL-15SNAY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770844LCL-15SNAY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770860LCL-15SNAY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770869LCL-15SNAY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770878LCL-15SNAY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770887LCL-15SNAY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770896LCL-15SNAY-H9C6エクリュベージュライトグレー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770905LCL-15SNAY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770914LCL-15SNAY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770930LCL-15SNAY-H9W2エクリュベージュオフブラック
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770939LCL-15SNAY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770948LCL-15SNAY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770957LCL-15SNAY-S5C6ミストブルーライトグレー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770966LCL-15SNAY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770975LCL-15SNAY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81770984LCL-15SNAY-S5W2ミストブルーオフブラック
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771000LCL-15SNAY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771009LCL-15SNAY-T1A8ブラックホライゾンブルー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771018LCL-15SNAY-T1C6ブラックライトグレー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771027LCL-15SNAY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771036LCL-15SNAY-T1L6ブラックアップルグリーン
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771045LCL-15SNAY-T1W2ブラックオフブラック
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771054LCL-15SNAY-T1Y3ブラックサンドイエロー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771070LCL-15SNAY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771079LCL-15SNAY-W9C6ホワイトライトグレー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771088LCL-15SNAY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771097LCL-15SNAY-W9L6ホワイトアップルグリーン
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771106LCL-15SNAY-W9W2ホワイトオフブラック
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771115LCL-15SNAY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
230,900
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする