曜日別特売

CLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付>

CLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)29.4高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81771124LCL-18SNAC-D4C4パーシモオレンジミディアムグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771140LCL-18SNAC-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771149LCL-18SNAC-D4F6パーシモオレンジグレイッシュブラウン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771158LCL-18SNAC-D4Q3パーシモオレンジリーフグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771167LCL-18SNAC-D4S5パーシモオレンジミストブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771176LCL-18SNAC-D4W2パーシモオレンジオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771185LCL-18SNAC-G2C4フォレストグリーンミディアムグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771194LCL-18SNAC-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771210LCL-18SNAC-G2F6フォレストグリーングレイッシュブラウン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771219LCL-18SNAC-G2Q3フォレストグリーンリーフグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771228LCL-18SNAC-G2S5フォレストグリーンミストブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771237LCL-18SNAC-G2W2フォレストグリーンオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771246LCL-18SNAC-H9C4エクリュベージュミディアムグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771255LCL-18SNAC-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771264LCL-18SNAC-H9F6エクリュベージュグレイッシュブラウン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771280LCL-18SNAC-H9Q3エクリュベージュリーフグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771289LCL-18SNAC-H9S5エクリュベージュミストブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771298LCL-18SNAC-H9W2エクリュベージュオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771307LCL-18SNAC-S5C4ミストブルーミディアムグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771316LCL-18SNAC-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771325LCL-18SNAC-S5F6ミストブルーグレイッシュブラウン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771334LCL-18SNAC-S5Q3ミストブルーリーフグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771350LCL-18SNAC-S5S5ミストブルーミストブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771359LCL-18SNAC-S5W2ミストブルーオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771368LCL-18SNAC-T1C4ブラックミディアムグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771377LCL-18SNAC-T1D3ブラックアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771386LCL-18SNAC-T1F6ブラックグレイッシュブラウン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771395LCL-18SNAC-T1Q3ブラックリーフグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771404LCL-18SNAC-T1S5ブラックミストブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771420LCL-18SNAC-T1W2ブラックオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771429LCL-18SNAC-W9C4ホワイトミディアムグレー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771438LCL-18SNAC-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771447LCL-18SNAC-W9F6ホワイトグレイッシュブラウン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771456LCL-18SNAC-W9Q3ホワイトリーフグリーン
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771465LCL-18SNAC-W9S5ホワイトミストブルー
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81771474LCL-18SNAC-W9W2ホワイトオフブラック
262,900
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする