曜日別特売

CLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)600材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)11高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81772208LCL-06SNAY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772217LCL-06SNAY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772226LCL-06SNAY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772235LCL-06SNAY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772244LCL-06SNAY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772260LCL-06SNAY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772269LCL-06SNAY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772278LCL-06SNAY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772287LCL-06SNAY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772296LCL-06SNAY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772305LCL-06SNAY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772314LCL-06SNAY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772330LCL-06SNAY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772339LCL-06SNAY-H9C6エクリュベージュライトグレー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772348LCL-06SNAY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772357LCL-06SNAY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772366LCL-06SNAY-H9W2エクリュベージュオフブラック
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772375LCL-06SNAY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772384LCL-06SNAY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772400LCL-06SNAY-S5C6ミストブルーライトグレー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772409LCL-06SNAY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772418LCL-06SNAY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772427LCL-06SNAY-S5W2ミストブルーオフブラック
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772436LCL-06SNAY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772445LCL-06SNAY-T1A8ブラックホライゾンブルー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772454LCL-06SNAY-T1C6ブラックライトグレー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772470LCL-06SNAY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772479LCL-06SNAY-T1L6ブラックアップルグリーン
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772488LCL-06SNAY-T1W2ブラックオフブラック
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772497LCL-06SNAY-T1Y3ブラックサンドイエロー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772506LCL-06SNAY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772515LCL-06SNAY-W9C6ホワイトライトグレー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772524LCL-06SNAY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772540LCL-06SNAY-W9L6ホワイトアップルグリーン
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772549LCL-06SNAY-W9W2ホワイトオフブラック
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81772558LCL-06SNAY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
124,900
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする