CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)29.6高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81775087LCL-18SNCY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775096LCL-18SNCY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775105LCL-18SNCY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775114LCL-18SNCY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775130LCL-18SNCY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775139LCL-18SNCY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775148LCL-18SNCY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775157LCL-18SNCY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775166LCL-18SNCY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775175LCL-18SNCY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775184LCL-18SNCY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775200LCL-18SNCY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775209LCL-18SNCY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775218LCL-18SNCY-H9C6エクリュベージュライトグレー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775227LCL-18SNCY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775236LCL-18SNCY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775245LCL-18SNCY-H9W2エクリュベージュオフブラック
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775254LCL-18SNCY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775270LCL-18SNCY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775279LCL-18SNCY-S5C6ミストブルーライトグレー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775288LCL-18SNCY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775297LCL-18SNCY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775306LCL-18SNCY-S5W2ミストブルーオフブラック
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775315LCL-18SNCY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775324LCL-18SNCY-T1A8ブラックホライゾンブルー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775340LCL-18SNCY-T1C6ブラックライトグレー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775349LCL-18SNCY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775358LCL-18SNCY-T1L6ブラックアップルグリーン
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775367LCL-18SNCY-T1W2ブラックオフブラック
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775376LCL-18SNCY-T1Y3ブラックサンドイエロー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775385LCL-18SNCY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775394LCL-18SNCY-W9C6ホワイトライトグレー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775410LCL-18SNCY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775419LCL-18SNCY-W9L6ホワイトアップルグリーン
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775428LCL-18SNCY-W9W2ホワイトオフブラック
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775437LCL-18SNCY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
271,900
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする